Riferimenti
Voss:24-TBS-S8
Rubix:999190900030519
Produttore:0793452000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793452000-TAPPO TBS S8 S.D.O. 24-TBS-S8
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione