0116132007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L10 - 1/2 CON. 24-SDEC-L10-R1/2T

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDEC-L10-R1/2T
Rubix:999190900025968
Produttore:0116132007
0116132007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L10 - 1/2 CON. 24-SDEC-L10-R1/2T

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0116132007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L10 - 1/2 CON. 24-SDEC-L10-R1/2T


RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 11/2 ''
19,46 IVA esclusa
/ Unità
23,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore