0120756007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S16 INOX 24-EC-S16-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-S16X
Rubix:999190900042400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120756007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S16 INOX 24-EC-S16-SST
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore