CHECK UNIT 5MMX1/4 BSPP AUTO 0172 05 13

Legris Corpo Femmina BSPP 172

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:0172 05 13
Rubix:160000001715537
Produttore:0172 05 13
EAN:0820099127392
CHECK UNIT 5MMX1/4 BSPP AUTO 0172 05 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHECK UNIT 5MMX1/4 BSPP AUTO 0172 05 13


Assemblato con una sonda, forma un raccordo ad azione rapida che offre all'utente una soluzione interessante adatta a tutte le installazioni di aria compressa e con un buon rapporto tra portata e dimensioni
Incorpora una valvola di intercettazione che arresta il flusso del fluido quando la sonda viene rimossa.
Applicazioni: Lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia, officine
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Diametro nominale (dn): 5
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,086

Punti di forza

- Facile da usare
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica

Applicazioni


- Imballaggio
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa e acqua Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Lavaggio
- Spruzzatura
- Sistemi di riempimento
- Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Peso imballaggio886 g
Materialeottone nichelato
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo19 mm
Connessione 1g 1/4 ''
Connessione 25 mm
90 mm
Codice doganale73079980
€ 21,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore