1193072058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L12 - M18X1,5 + OR FKM 24-PLOC-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-L12
Rubix:999190900032806
Produttore:1193072058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193072058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L12 - M18X1,5 + OR FKM 24-PLOC-L12
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore