0112952007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S38 24-SC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S38
Rubix:999190900025916
Produttore:0112952007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (din en iso 683) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112952007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S38 24-SC-S38
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (din en iso 683) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (cono 24°) - tubo ø38 '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 (cono 24°) - tubo ø38 |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore