0112252007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L18 24-SC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L18
Rubix:999190900025830
Produttore:0112252007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112252007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L18 24-SC-L18
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore