0712202000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L15 S.D.O. 24-S-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-L15
Rubix:999190900029634
Produttore:0712202000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712202000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L15 S.D.O. 24-S-L15
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | tubo ø15 mm (attacco 24° iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | tubo ø15 mm (attacco 24° iso 8434-1) |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore