INTERMEDIATE 90GR. WALLCROSSOVER UNIONS S650-16U
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:S650-16U
Rubix:999190900054354


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° passaparete |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. WALLCROSSOVER UNIONS S650-16U
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO A 90° PASSAPARATIA Diametro Nominale Attacco 1:7/8"-14 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° passaparete |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore