AGR DN10 E 3D982-6-6

Parker Hannifin Perni a vite BSP, cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3D982-6-6
Rubix:999200100086731
Produttore:3D982-6-6
AGR DN10 E 3D982-6-6

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (rivestimento privo di cromo(vi))
Tipologiaperni a vite push-lok, cilindrici
Diametro esterno del tubo15,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AGR DN10 E 3D982-6-6


Raccordi collaudati Parker serie 82 BSP - testa di tenuta e perni a vite in diversi modelli, nonché prese per tubi (in pollici) per i tipi di tubo: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Dimensioni connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 3/8"
Dimensione attacco: 3/8
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP maschio - rigido - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP maschio - rigido (cono a 60°)
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (rivestimento privo di cromo(vi))
Tipologiaperni a vite push-lok, cilindrici
Diametro esterno del tubo15,9 mm
Connessione 13/8 ''
Connessione 2-6
Pressione28 bar
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione