0116602007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S10 - 3/8 CON. 24-SDEC-S10-R3/8T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-S10-R3/8T-P
Rubix:999190900025990
Produttore:0116602007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116602007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S10 - 3/8 CON. 24-SDEC-S10-R3/8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore