0905229900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M48X2 - NBR GP-PEFLEX-M10-G1/8-NBR85
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M10-G1/8-NBR85
Rubix:999190900030668
Produttore:0905229900


Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 8,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905229900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M48X2 - NBR GP-PEFLEX-M10-G1/8-NBR85
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M10X1 Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 8,4 mm |
| Connessione 1 | g1/8 a '' |
| Connessione 2 | m10x1 |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione