Riferimenti
Nuova Road:NRRK204010
Rubix:999190900054088
Produttore:RK2040-10


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO MASCHIO RK2040 3/8 -11/16 -16 RK2040-10
TAPPO MASCHIO RO-BLOCK Tipologia:MASCHIO Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Filettatura:ORFS 1 Diametro Nominale Attacco:11/16" Materiale Guarnizione:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 1 1/16-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore