0710602000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 3/8 CIL. S.D.O. 24-SDS-S10-G3/8B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S10-G3/8B
Rubix:999190900029590
Produttore:0710602000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710602000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 3/8 CIL. S.D.O. 24-SDS-S10-G3/8B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 3/8' '' |
| Connessione 2 | s10 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione