1793082058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L15 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-L15
Rubix:999190900033090
Produttore:1793082058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793082058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L15 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L15
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore