0136302007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L22 24-KC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-L22
Rubix:999190900026276
Produttore:0136302007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136302007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC L22 24-KC-L22
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore