ADATTGOMITO ORIENS965 11/4-1 S965-42 33G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR96576
Rubix:999190900054502


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS965 11/4-1 S965-42 33G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 2° Diametro Nominale Attacco:1" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione