Riferimenti
Nuova Road:NR8406
Rubix:999190900054424
Produttore:S840-33G

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO GAS S840 1 MM CIL S840-33 G
ADATT.GOMITO GAS S840 1" MM CIL.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° intermedio con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
