STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-08-17G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR230083
Rubix:999190900054229
Produttore:S230-08-17G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-08-17G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1/2"-20 Diametro Nominale Attacco 2:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 1/2-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore