1149672000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 2 M CIL. - 11/2 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G2E-IG11/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G2E-IG11/2
Rubix:999190900031013
Produttore:1149672000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149672000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 2 M CIL. - 11/2 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G2E-IG11/2
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1"1/2 D2 - Dimensione 2:2" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 40 mm |
| Connessione 1 | g 1 1/2 '' |
| Connessione 2 | g 2 a |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione