Riferimenti
Voss:24-N-S6
Rubix:999190900024800
Produttore:0004502100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado per raccordi |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004502100-DADO N S6 - M14X1,5 24-N-S6
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado per raccordi |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | s6 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore