0158832007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S20 S.D.O. 24-SWE-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWE-S20
Rubix:999190900027010
Produttore:0158832007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158832007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWE PREM. S20 S.D.O. 24-SWE-S20
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore