ADATTA T MM+FLATGIR3/8 S955-17 S955-17 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR955173
Rubix:999190900054478
Produttore:S955-17G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole laterale filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTA T MM+FLATGIR3/8 S955-17 S955-17 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:T Tipo di filetto:MASCHIO - MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole laterale filettatura bspp |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore