STRAIGHT END UNION WITH MALE NPTF THREAD S200-10-21N
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR2001021N
Rubix:999190900054218
Produttore:S200-10-21N


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale nptf |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE NPTF THREAD S200-10-21N
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:NPTF Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale nptf |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione