1181782057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S30 - S16 + OR FKM 24-SWOSC-S30-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S30-S16
Rubix:999190900032623
Produttore:1181782057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181782057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S30 - S16 + OR FKM 24-SWOSC-S30-S16
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:S16 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | s30 '' |
| Connessione 2 | s16 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore