1157962081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S38 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S38-G11/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEE-S38-G11/2E
Rubix:999190900031589
Produttore:1157962081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157962081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S38 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S38-G11/2E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | g 1 1/2 a (gas cilindrico) '' |
| Connessione 2 | din 2353 - s38 (tubo od 38 mm) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore