0120752007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S16 24-EC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-S16
Rubix:999190900026065
Produttore:0120752007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120752007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S16 24-EC-S16
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore