Riferimenti
Nuova Road:NR50008
Rubix:999190900054279
Produttore:S500-08 IL/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNIONS S500-08IL
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO A 90° Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1/2"-20 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 2 | 1/2-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione