0011802039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 20 MM 24-ES4-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-S20
Rubix:999190900024874
Produttore:0011802039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011802039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 20 MM 24-ES4-S20
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore