Riferimenti
Voss:24-N-L22
Rubix:999190900024792
Produttore:0004302100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004302100-DADO N L22 - M30X2 24-N-L22
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:M30X2 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | m30x2 |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore