0120302007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L22 24-EC-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L22
Rubix:999190900026047
Produttore:0120302007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120302007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L22 24-EC-L22
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore