45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-12-21G
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:S615-12-21G
Rubix:999230315008694


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP S615-12-21G
45GR. SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE BSPP
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 45° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore