1144152081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L12 - 3/8 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L12-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDAE-L12-G3/8E
Rubix:999190900030811


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1144152081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L12 - 3/8 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L12-G3/8E
RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione