Riferimenti
Nuova Road:NR180102
Rubix:999190900054203
Produttore:S180-10-13GA


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : NR180102 S180-10-13GA-EX
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore