1181572057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S16 - S10 + OR FKM 24-SWOSC-S16-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S16-S10
Rubix:999190900032571
Produttore:1181572057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181572057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S16 - S10 + OR FKM 24-SWOSC-S16-S10
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | s10 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore