Riferimenti
Voss:24-BSEC-LL8-G1/8B
Rubix:999190900031181


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1152152000 24-BSEC-LL8-G1/8B
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:LL8 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:100 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | g 1/8 '' |
| Connessione 2 | ll 8 (tubo od 8 mm) |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore