Riferimenti
Voss:24-N-L35
Rubix:999190900024796
Produttore:0004402100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004402100-DADO N L35 - M45X2 24-N-L35
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:M45X2 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | per tubo ø35 (l35) '' |
| Connessione 2 | m45x2 |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore