0110812007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - 1/2 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S20-G1/2B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-S20-G1/2B
Rubix:999190900025781
Produttore:0110812007
0110812007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - 1/2 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S20-G1/2B
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0110812007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S20 - 1/2 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-S20-G1/2B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo20 mm
Connessione 11/2 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,27 IVA esclusa
/ Unità
7,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore