0114052007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L8 - M12X1,5 CON. 24-SDEC-L8-M12T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L8-M12T-P
Rubix:999190900025930
Produttore:0114052007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0114052007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L8 - M12X1,5 CON. 24-SDEC-L8-M12T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:M12X1,5 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 2 | m12x1,5 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione