0137102007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC L10 24-BHSLNC-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLNC-L10
Rubix:999190900026305
Produttore:0137102007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137102007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC L10 24-BHSLNC-L10
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore