1785612000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L35 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L35-G11/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L35-G11/2E
Rubix:999190900033077
Produttore:1785612000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1785612000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L35 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L35-G11/2E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione