CURVA COMPAT90 MASC1/4 GAS CIL-FEMMGIR1/4 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-13 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR950132
Rubix:999190900054470
Produttore:S950-13G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CURVA COMPAT90 MASC1/4 GAS CIL-FEMMGIR1/4 GAS CIL- MAT: ACCCARB -S950 S950-13 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore intermedio a 90° con dado girevole filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore