Riferimenti
Voss:24-N-S30
Rubix:999190900024816
Produttore:0004902100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado per raccordi |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004902100-DADO N S30 - M42X2 24-N-S30
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:M42X2 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | dado per raccordi |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | s30 '' |
| Connessione 2 | m42x2 |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore