Riferimenti
Voss:24-E-S38
Rubix:999190900029800
Produttore:0720952000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0720952000-GOMITO A 90GR. S38 24-E-S38
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 24° iso 8434-1 (din 2353) '' |
| Connessione 2 | 24° iso 8434-1 (din 2353) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione