0120452007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L42 24-EC-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L42
Rubix:999190900026053
Produttore:0120452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio din en iso 683 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120452007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L42 24-EC-L42
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio din en iso 683 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Connessione 1 | tubo (din 2353 / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | tubo (din 2353 / iso 8434-1) |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore