1158872057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S25 + OR FKM 24-SWOEC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S25
Rubix:999190900031685
Produttore:1158872057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss), rivestimento voss coat zinco-nichel |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158872057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S25 + OR FKM 24-SWOEC-S25
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss), rivestimento voss coat zinco-nichel |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | g1e '' |
| Connessione 2 | es4 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore