1793192058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S16 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-S16
Rubix:999190900033101
Produttore:1793192058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793192058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S16 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S16
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore