DKL 90 DN06 E 3C582-8-4
Parker Hannifin Raccordo per tubo idraulico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:3C582-8-4
Rubix:999200100086601
Produttore:3C582-8-4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo idraulico |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKL 90 DN06 E 3C582-8-4
I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni di estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1". Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensioni connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 8 mm
Dimensione porta: n/a
Stile prodotto: n/a
Stile prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: n/a
Forma: Gomito 90°
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 8 mm
Dimensione porta: n/a
Stile prodotto: n/a
Stile prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: n/a
Forma: Gomito 90°
Punti di forza
Può essere assemblato sul campo con chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un pezzo unico riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un pezzo unico riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri
Applicazioni
Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatici;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Estere di fosfato;Aria e acqua secche;Edilizia;Apparecchiature di utilità;Macchine utensili;Apparecchiature di supporto a terra;Industria;Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo idraulico |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | m14x1,5 '' |
| Connessione 2 | -4 (6,4 mm) hose i.d. |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione