1181712058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S25 - S16 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S25-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOS-S25-S16
Rubix:999190900032607
Produttore:1181712058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181712058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S25 - S16 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S25-S16
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:S16 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione