Riferimenti
Voss:24-TBS-L28
Rubix:999190900030515
Produttore:0793412000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793412000-TAPPO TBS L28 S.D.O. 24-TBS-L28
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:160 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione